Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Aircoservice-eenheid, bedrijfsvoertuigen COOLIUS® Y50A
Krachtige en robuuste airco-onderhoudsunit met geïntegreerde koudemiddel-analyser voor airco-onderhoud op R-1234yf-systemen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Intelligente koudemiddelanalyse
- De ingebouwde koudemiddel-analyser is volledig geïntegreerd in het serviceproces van de airconditioning.
- Een intelligent drievoudig filtersysteem zorgt ervoor dat er, samen met het koudemiddel, geen olie in de leidingen van de analyzer terechtkomt en dat het apparaat niet vervuilt. Deze innovatie vormt een grote verbetering in de best beschikbare technologie en vermindert de onderhoudskosten aanzienlijk.
- Max. 1,5 g koudemiddel is vereist voor de analyse.
Testen conform wettelijke voorschriften
Stikstof/formeergastest geïntegreerd in apparaatsoftware
Geavanceerde documentatie
Uitlezen en exporteren van gegevens naar Excel via USB-interface
Schone machine
Automatische reiniging van het circuit van de aircoservice-eenheid
Geen ongewenste toegang
Persoonlijke toegang tot het apparaat kan worden ingesteld
Leveringsomvang
- Serviceslangen met standaardsnelkoppelingen
- Database voor voertuigvulniveau
- Stickers voor diverse oliën en UV-additieven
- Onderhoudsboekje
- Verkorte bedieningsinstructies (met websitekoppeling voor meertalige bedieningsinstructies)
- Apparaatinstructies (optioneel)
Ideaal geschikt voor mobiele aircoservice met het koudemiddel R-1234yf op bedrijfsvoertuigen, bouwvoertuigen, landbouwvoertuigen, bestelwagens en auto's.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!