Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Aircoservice-eenheid, bedrijfsvoertuigen COOLIUS® Y50
Krachtige en robuuste aircoservice-eenheid voor volautomatisch airco-onderhoud op R-1234yf-systemen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Intelligent emissiearm concept
Innovatief proces voor afvoer van afgewerkte olie zorgt voor minimaal verlies van koudemiddel
Testen conform wettelijke voorschriften
Stikstof/formeergastest geïntegreerd in apparaatsoftware
Geavanceerde documentatie
Uitlezen en exporteren van gegevens naar Excel via USB-interface
Schone machine
Automatische reiniging van het circuit van de aircoservice-eenheid
Eenvoudig te onderhouden componenten
Gebruik van hoogwaardige en speciaal ontworpen onderdelen
Geen ongewenste toegang
Persoonlijke toegang tot het apparaat kan worden ingesteld
Beter onder controle
Extra manometer voor weergave van de inwendige druk van de koudemiddelfles
Leveringsomvang
- 2 x 3 m serviceslangen met standaard snelkoppelingen
- Database voor voertuigvulniveau
- Stickers voor diverse oliën en UV-additieven
- Onderhoudsboekje
- Verkorte bedieningsinstructies (met websitekoppeling voor meertalige bedieningsinstructies)
- Apparaatinstructies
Ideaal geschikt voor mobiele aircoservice met het koudemiddel R-1234yf op bedrijfsvoertuigen, bouwvoertuigen, landbouwvoertuigen, bestelwagens en auto's.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!