Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Aircoservice-eenheid, bedrijfsvoertuigen COOLIUS® Y10
Gebruiksvriendelijke en mobiele metgezel voor de aircoservice op R-1234yf-systemen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Efficiënt bij mobiel gebruik
- Innovatieve schaalconstructie met transportvergrendeling
- Hoogste niveau van schokreductie
- Kan worden gebruikt met een spanningstransformator
Geavanceerde documentatie
- Gegevens worden geëxporteerd naar Excel via USB-interface
- Documentatie van individuele diensten
- Evaluatie van het totale koudemiddelverbruik
Snelle wisseling van type olie, bijv. van PAG- naar POE-olie
Intelligent spoelen van het leidingsysteem en serviceslangen
Lange onderhoudsintervallen
Gebruik van hoogwaardige en speciaal ontworpen onderdelen
Geen ongewenste toegang
Persoonlijke toegang met een 4-cijferig wachtwoord
Leveringsomvang
- 2 x 3 m serviceslangen met standaard snelkoppelingen
- Database voor voertuigvulniveau
- Stickers voor diverse oliën en UV-additieven
- Onderhoudsboekje
- Verkorte bedieningsinstructies (met websitekoppeling voor meertalige bedieningsinstructies)
- Apparaatinstructies
Ideaal geschikt voor mobiel airco-onderhoud met koudemiddel R-1234yf op bedrijfsvoertuigen, bouwvoertuigen, landbouwvoertuigen, bestelwagens en auto's.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!