Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Aircoservice-eenheid, bedrijfsvoertuigen COOLIUS® C40

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Aircoservice-eenheid, bedrijfsvoertuigen COOLIUS® C40

Volledig automatisch systeem voor eenvoudig en betrouwbaar onderhoud van grote CO₂ airconditioningsystemen

Staffelprijs
VE
Prijs op aanvraag
Kies variant

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Slim design


  • 5 m serviceslangen

  • Geschikt voor CO₂-cilinders tot 50 liter

  • Snel en eenvoudig omwisselen van de CO₂-cilinder

  • Twee software-geregelde verwarmingsstrips


Eenvoudig te onderhouden componenten


  • Vervaardigd van hoogwaardige en speciaal op maat gemaakte onderdelen voor een lange levensduur

  • Automatische onderhoudsinstructies


CO₂-concentratie neemt niet toe


  • Te hoge CO₂-concentraties in de werkplaats worden voorkomen

  • Dankzij de 15 m aftapslang kan het koudemiddel gemakkelijk buiten of via de geventileerde afzuiginrichting worden afgevoerd


Zeer nauwkeurig


Drie onafhankelijke weegschalen met een resolutie van 1 g voor veilige en betrouwbare verwerking van verse olie, gebruikte olie en, indien nodig, UV-additief



Gegevensinvoer via touchscreen


De veiligheidsinstructies op het scherm zorgen voor een eenvoudige en veilige bediening voor de gebruiker



Leveringsomvang


  • Onderhoudseenheid voor airconditioning COOLIUS C40

  • Serviceslangen met veiligheidskoppelingen met snelkoppeling (lengte 5 m)

  • Aansluitadapter voor koudemiddelcilinder R744

  • Gebruiksaanwijzing

  • Apparaatinstructies (optioneel)