Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Aircoservice-eenheid voertuigen COOLIUS® C20
Volledig automatische en compacte onderhoudseenheid voor airconditioningsystemen van voertuigen en kleine warmtebeheersystemen met CO₂-koudemiddel.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kenmerken van de uitrusting
- Geheel automatisch
- Robuust en lichtgewicht (gewicht 37 kg)
- Zeer eenvoudig te bedienen
- 7-inch grafisch aanraakscherm
- 2 olieflessen en 1 UV-fles
- Automatisch oliebeheer voor verse en gebruikte olie (handmatige toevoeging van UV)
- Upgrade naar hermetisch afgesloten oliecontainers mogelijk (aanbevolen)
- Geïntegreerde thermische printer
- Referentiedatabase voor voertuigvulniveau van vrachtwagens en auto's
- Meertalige begeleiding in menu's
Voordelen
- Compact ontwerp
- Voor hybride en elektrische voertuigen
- CO₂ als natuurlijk, milieuvriendelijk koelmiddel
- Lage onderhoudskosten
- Veilig en toekomstbestendig
Leveringsomvang:
- Onderhoudseenheid voor airconditioning COOLIUS C20
- Serviceslangen met standaardsnelkoppeling (lengte 3 m)
- Set van twee adapters voor hermetisch afgesloten oliecontainers
- Verkorte bedieningsinstructies (met websitekoppeling voor meertalige bedieningsinstructies)
- Database voor voertuigvulniveau
- Apparaatinstructies (optioneel)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!