Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Set met reinigingsapparaten voor airconditioning
Verwijdert onaangename geuren in het interieur van auto's en bedrijfswagens, en in gesloten ruimten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
De EVAPOmat® vernevelt reinigende en geurverwijderende werkstoffen met een ultrasone cel.
Bestrijdt en verwijdert bacteriën en schimmels in het gehele ventilatiesysteem en van het oppervlak van de verdamper van de klimaatinstallatie, en verwijdert geuren.
Eenvoudig toevoegen van de werkzame stof aan de vernevelaar
- Praktisch
- Gebruiksvriendelijk
- Tijdbesparend
Sterke en hoogwaardige componenten
- Lange levensduur van de unit
- Zeer betrouwbaar
- Bij onjuist gebruik of bij gebruik van andere actieve werkstoffen dan zijn gespecificeerd, vervalt elke aansprakelijkheid onzerzijds.
- Alvorens het apparaat in gebruik te nemen de handleiding helemaal doorlezen en de daarin opgenomen instructies strikt opvolgen.
| Ref.nr. | Omschrijving | Onderdeelnummer leverancier | Art.nr. | Stuks |
| 1 | Schakelaar | 850.359 | 0708764024 | 1 |
| 2 | Niveau | 300.001 | 0708764025 | 1 |
| 3 | Topbehuizing | 300.010 | 0708764004 | 1 |
| 4 | Lichte printplaat | 850.357 | 0708764026 | 1 |
| 5 | Handgreepkap | 300.011 | 0708764005 | 1 |
| 6 | Binnenkap boven | 300.007 | 0708764003 | 1 |
| 7 | Luchtkanaal | 300.005 | 0708764008 | 1 |
| 8 | Binnenkap | 300.003 | 0708764007 | 1 |
| 9 | DC-stekkerkaart | 850.366 | 0708764027 | 1 |
| 10 | Linkerafdekking poot | 300.012 | 0708764001 | 1 |
| 11 | Rechterafdekking poot | 300.013 | 0708764002 | 1 |
| 12 | Links gedecoreerd | 300.009 | 0708764009 | 1 |
| 13 | Rechts gedecoreerd | 300.008 | 0708764010 | 1 |
| 14 | Linkerpoot | 300.014 | 0708764011 | 1 |
| 15 | Rechterpoot | 300.015 | 0708764012 | 1 |
| 16 | Kabelhouder | 300.016 | 0708764013 | 1 |
| 17 | O-ring met lucht naar buiten | 800.094 | 0708764019 | 1 |
| 18 | Slang | 300.017 | 0708764006 | 1 |
| 19 | Waarschuwingsbehuizing | 300.004 | 0708764015 | 1 |
| 20 | Afdichtingsrubber | 850.359 | 0708764017 | 1 |
| 21 | O-ring verstuiving | 800.095 | 0708764016 | 1 |
| 22 | Hoofdprintplaat | 850.343 | 0708764028 | 1 |
| 23 | Ventilator | 850.360 | 0708764029 | 1 |
| 24 | Printplaat voltage | 850.370 | 0708764023 | 1 |
| 25 | Onderste behuizing | 300.006 | 0708764014 | 1 |
| 37 | Schroef ST2.9*10 kit | 871.672 | 0708764021 | 1 |
| 38 | Schroef ST2.9*16 kit | 871.673 | 0708764022 | 1 |
| 28 | Compatibiliteit AC-adapter met CE-, GS-, PSE-, ROHS-certificaat | 850.368 | 0708764035 | 1 |
| 29 | LED-kabel | 850.363 | 0708764030 | 1 |
| 30 | LED-kabel mist | 850.362 | 0708764031 | 1 |
| 31 | Voedingskabel mist | 850.361 | 0708764032 | 1 |
| 32 | Voedingskabel voertuig | 580.358 | 0708764033 | 1 |
| 33 | DC-stekkerkabel | 850.357 | 0708764034 | 1 |
| 34 | SCHUKO-stekker | 850.369 | 0708764036 | 1 |
| 35 | O-ring mist uit | 800.096 | 0708764018 | 1 |
| 36 | Waterdichte spons | 862.083 | 0708764020 | 1 |
| 39 | AU/NZ-stekker | 850.385 | 0708764038 | 1 |
| 41 | PSE-stekker | 850.387 | 0708764039 | 1 |
| 42 | UK-stekker | 850.388 | 0708764037 | 1 |
| 43 | CH-stekker | 850.389 | 0708764040 | 1 |
| 44 | Schuiminlaat | 852.089 | 0708764041 | 1 |
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Tips voor een effectievere reiniging van de klimaatinstallatie
- Bij een buitentemperatuur van ≥28 °C moet de klimaatinstallatie worden ingeschakeld bij gebruik (middelste instelling).
- Bij een buitentemperatuur van ≤8 °C moet de verwarming worden ingeschakeld bij gebruik (middelste instelling).
Dit zorgt ervoor dat de aerosol beter neerslaat op het verdamperoppervlak, waardoor de effectiviteit toeneemt. Verder gelden de verwerkingsstappen zoals omschreven de handleiding.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!