Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Aircolekstop Plus
Preventief gebruik voor afdichting van microlekken op metalen en rubberen componenten, evenals voor het opsporen van lekken in R134a- en R1234yf-airconditioningsystemen in voertuigen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verdraagzaam
Kan worden gemengd met minerale olie, esterolie en PAG-olie
Smerende werking
Het esteroliegehalte ondersteunt de smering van de compressor en verlengt daardoor de levensduur en verbetert de compressie van het koelmiddel
Detecteert lekken
De aanwezige UV-kleurstof maakt lekdetectie mogelijk met behulp van een conventionele UV-lamp
Bevat geen polymeren
Het product beschadigt geen onderdelen van klimaatinstallaties of onderhoudsapparaten voor klimaatinstallaties
De bus niet bevestigen aan de hogedrukzijde van het airconditioningcircuit, omdat de container hierdoor kan exploderen, wat kan leiden tot lichamelijk letsel.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij zorgen voor een consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Geschikt voor elektrische/hybride compressoren
Preventief gebruik voor het afdichten van microlekken in metaal en in rubberen onderdelen evenals voor het opsporen van lekken in klimaatinstallaties van voertuigen.
Geschikt voor gebruik in klimaatinstallaties van alle voertuigen
1. Verwijder de beschermkap van de lagedruk- (blauw) en hogedruk- (rood) aansluitingen.
2. Tap het circuit af met behulp van een aircoservice-unit en verwijder het koudemiddel.
3. Maak een vacuüm gedurende ten minste 10 minuten en houd dit vervolgens gedurende nog eens 10 minuten op minimaal 60 %
4. Voordat u de bus airconditioning-lekstop Plus aansluit op de lagedrukaansluiting (blauw) van het koelcircuit, vult u de slang langzaam met airconditioning-lekstop Plus om te ontluchten.
5. Draai de bus airconditioning-lekstop Plus ondersteboven en vul het koelcircuit (ca. 20 seconden)
6. Koppel de bus airconditioning-lekstop Plus los van de lagedrukaansluiting.
7. Vul het koelcircuit met koudemiddel volgens de specificaties van de fabrikant.
8. Koppel de aircoservice-unit los van het koelcircuit.
9. Schroef de beschermkap terug op de lage- (blauwe) en hogedruk- (rode) aansluitingen.
10. Laat de airco-eenheid ongeveer 15-20 minuten draaien, zodat lekstop Plus in het koelcircuit wordt verdeeld.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!