Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Afvoeraansluiting voor dubbele spoelbakken Meerdelig, wit polypropyleen

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Afvoeraansluiting voor dubbele spoelbakken Meerdelig, wit polypropyleen

Sluit dubbele spoelbakken aan
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
Probleemoplosser voor keukens: sluit een dubbele spoelbak en een vaatwasser aan op één afvoer


  • Het praktische T-stuk van robuust kunststof is geschikt voor temperaturen tot 100°C

  • Zeer eenvoudige installatie: De afvoer met nominale diameter DN40 wordt in de afvoer gestoken, de afvalwaterslang van de vaatwasser wordt aangesloten op de 1 1/2 inch schroefdraad en de afvoeren van de dubbele spoelbak zijn vastgeschroefd

  • De variabele lengte van 187 tot 600 mm is geschikt voor vrijwel alle installatiesituaties

  • Veilig met de hand vastdraaien dankzij robuuste wartelmoeren

  • Het hoogwaardige kunststof is spatbestendig, bestand tegen huishoudelijke schoonmaakmiddelen en heeft een glad, niet-poreus oppervlak