Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
VS ENVI Space-/ENVI Space S-recyclingsysteem
VS ENVI Space-/ENVI Space S-recyclingsysteem - 1
VS ENVI Space-/ENVI Space S-recyclingsysteem - 2
VS ENVI Space-/ENVI Space S-recyclingsysteem - 3

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

VS ENVI Space-/ENVI Space S-recyclingsysteem

Voor gemakkelijke, volledige toegang, zelfs tot de achterste bakken, dankzij de gesynchroniseerde Nova Pro-geleider met volledig uittrekbare onderbouwgeleider, ingebouwde demping en zelfsluitend mechanisme

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 26-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Voor kastbreedtes van 370 tot 600 mm

  • Voor montagediepte van 464 mm

  • ENVI Space S speciale versie voor installatie van units onder de tafel met een centrale installatiediepte van slechts 310 mm

  • Eenvoudige afvalscheiding - in de verschillende bakken kunnen verschillende soorten afval afzonderlijk worden opgeslagen

  • Uittrekbaar deksel met poedercoating biedt extra opslagruimte

  • Bakken zijn gemaakt van voedselveilig kunststof en zijn tevens geschikt voor de opslag van diervoeding of andere levensmiddelen

  • De bakken zijn eenvoudig te reinigen en vaatwasmachinebestendig tot 70°

  • De bakken zijn voorzien van handgrepen voor bevestiging van vuilniszakken en eenvoudige verwijdering van de bakken

  • Gesloten deksels en biodeksels met actieve-koolfilter zijn ook beschikbaar om de containers af te dekken

  • Meten is niet nodig bij het installeren in de kast dankzij de meegeleverde installatiesjabloon

  • Er is geen gereedschap nodig om de aansluiting aan de geleiders te bevestigen

  • Eenvoudige en handige driedimensionale verstelling van front, zelfs na installatie

  • Op elk moment achteraf aan te brengen

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.