Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
450 T-Pro recyclingsysteem met automatische werking dankzij deuropener
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Volledig voorgemonteerd systeem
Eenvoudige, snelle en lichte vloermontage
Met volledig uittrekbare geleider, draagvermogen 30 kg
Verwijderbare inwendige rails
Robuust legbord met een draagvermogen van 5 kg
Voor montage achter draaideuren. De openingshoek van de draaideuren moet ten minste 100° zijn.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!