Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Afstandsplaat voor kledinglift
Voor vermijden van deur sluiten voor kledinglift KL 15 S en KL 18
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Voor vastschroeven adviseren wij Assy-schroeven met een diameter van 4 x 55 mm en Wüpofast-schroeven met een diameter van 4 x 27 mm.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!