Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Afstandshouder Speedies
's Werelds snelste afstandshouders voor horizontale wapening.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gemakkelijk en snel aan te brengen
- Drie keer sneller gelegd dan traditionele afstandshouders
- Niet kantelen tijdens het leggen
- Beschermt rug en knieën
- Spikes op de plafondversie voorkomen slippen
Gemakkelijk kostenbesparend transport
- Economisch transport op Euro-pallets (één pallet is voldoende voor een oppervlak van maximaal 1750 m²)
- Voor een vrijstaand huis zijn slechts twee stapels Speedies vereist
Plafondversie voor optimale betonstroming, is minder opvallend in het afgewerkte betonoppervlak
Benodigd materiaal:
Ca. 100–150 stuks per 100 m²
Aangebracht onder de horizontale wapening bij het storten van betonvloeren en plafondplaten.
- De binnenhandgreep moet 90 graden ten opzichte van de buitenhandgreep staan om een nieuwe Speedies-afstandshouder te kunnen plaatsen. Draai de binnenhandgreep nogmaals 90 graden nadat deze is geplaatst. De verbinding kan worden opgetild.
- Beide handgrepen zijn parallel aan elkaar. De handmatige dispenser is klaar voor gebruik van de Speedies-afstandshouders. Trek de binnenhandgreep omhoog en er wordt een afstandsstuk gelegd.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!