Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Afstandsring
Afstandsring (compensatiering), tolerantie volgens DIN 522, staal blank, koud gewalst
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Afstands-/compensatieringen worden gebruikt om bestaande toleranties bij het plaatsen en vastzetten van een spil, een as of andere machineonderdelen aan te passen. Ze kunnen ook als pasringen worden gebruikt om de normale bewegingsruimte als gevolg van de fabricagetoleranties van borgringen en klinknagels tot een minimum te beperken.
Het artikelnummer geeft aan: 0420 10 203
- >Voornummer
- >Binnendiameter
- >Buitendiameter
- Het laatste cijfer staat voor de dikte:
>>2=0,2 mm, 3=0,3 mm, 5=0,5 mm, 1=1,0 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!