Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Afstandhouder tbv bekisting SA ON 171 Voor het met tussenruimte bevestigen van versterkingsmatten
Afstandhouder tbv bekisting SA ON 171 Voor het met tussenruimte bevestigen van versterkingsmatten - 1
Afstandhouder tbv bekisting SA ON 171 Voor het met tussenruimte bevestigen van versterkingsmatten - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Afstandhouder tbv bekisting SA ON 171 Voor het met tussenruimte bevestigen van versterkingsmatten
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
  • Comfortabele verwerking, aan beide zijden bruikbaar

  • Tijdelijke plaatsing van bekisting

  • Nauwelijks zichtbaar na verwijderen van bekisting

  • Voor nagels tot ∅ max. 3,7 mm
Opmerking

Berekening van de lengte van de nagels voor betonnen ondergronden:


Penetratiediepte (min. 25 mm / max. 40 mm) + dikte van onderdeel dat moeten worden vastgezet = lengte van nagel of schacht