Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Afrondfrees voor hout Met kogellager
Afrondfrees voor hout Met kogellager - 1
Afrondfrees voor hout Met kogellager - 2
Afrondfrees voor hout Met kogellager - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Afrondfrees voor hout Met kogellager

Precisiefrezen voor handbovenfrezen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen
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
  • Hoge stabiliteit en concentriciteit, en nauwkeurige contouren en een lange levensduur, omdat de frees is gemaakt van hoogwaardig staal en slijtvast hardmetaal.

  • De hoogvaste, hardgesoldeerde hardmetalen punten garanderen een veilig en vlekkeloos gebruik.

  • De houtfrezen kunnen veilig worden opgeborgen in de geleverde herbruikbare verpakking.

  • Met titaancarbide punten

  • Met dubbele rand

  • Voor rechtsloop

  • Voor handmatige invoer

  • Uitvoering: Met titaancarbide punten

  • Kogellager: Diameter: 12,7 mm en 9,53 mm