Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Afplaktape, crêpe
Hittebestendige kleefband van crêpe-papier voor professioneel schilderwerk met alle in de handel verkrijgbare vernis- en verfsystemen op waterbasis die oplosmiddelen bevatten. Ook geschikt voor het schilderen met drogen in de oven.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hittebestendig tot +110°C
Ideaal voor lakwerkzaamheden waarbij droging in de oven noodzakelijk is.
Met latex geïmpregneerde papieren drager
Geschikt voor lakwerkzaamheden met alle in de handel verkrijgbare verf- en laksystemen op oplosmiddel- en op waterbasis. Ook zeer goed te gebruiken bij nat schuren.
Uitstekende hechtkracht en aanpasbaarheid
Er wordt een zeer goede hechting gegarandeerd op alle gladde, in de bouw en automotivesector aanwezige ondergronden, bijv. gelakt metaal, glas, chroomdelen, rubber. Meteen na het lakken kan de tape weer worden verwijderd zonder resten achter te laten. Ook na nat schuren of droging in de oven hecht de tape nog zeer goed op de verlijmde ondergrond.
Kan worden beschreven
De tape is ideaal voor het etiketteren van kartonnen dozen, blikken/bussen etc.
Om te kunnen waarborgen dat de tape kan worden losgetrokken zonder resten achter te laten, moet de tape meteen nadat de verf of lak is opgedroogd, worden verwijderd. Het kleefband is niet bestand tegen UV-straling en is daarom niet geschikt voor toepassing buiten
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Lakwerkzaamheden op carrosserieën en lak die in de oven moet worden gedroogd Afdekwerk in de schildersbranche Bevestigen van afdekpapier Etiketteren van kartonnen dozen en blikken/bussen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!