Afkortzagen met zeer nauwkeurige verstekhoeken
Afkortzagen worden altijd gebruikt wanneer zeer nauwkeurige zaagsneden of verstekzagen vereist zijn. In vergelijking met de klassieke verstekzaag hebben elektrische afkortzagen het voordeel dat ze snel en met minimale inspanning werken - perfect voor tijdkritische klussen en grote hoeveelheden, bijvoorbeeld bij montage of bij het leggen van vloerbedekkingen. De Würth online shop biedt u een selectie professionele afkortzagen voor werkplaatsen en bouwplaatsen - hieronder leest u meer over elektrische afkortzagen van Würth.
Kapzaag - de compacte, veelzijdige cirkelzaag
Een kapzaag is in feite een compacte cirkelzaag met een hefboomarm. Net als een tafelzaag, kan deze permanent worden geïnstalleerd of worden gebruikt als een mobiel apparaat, bijvoorbeeld met een mobiele werkbank. Het bijzondere aan de kapzaag is het draaibare en vergrendelbare zaaghoek, waardoor precieze zaaghoeken mogelijk zijn. Het te bewerken werkstuk kan ook vanuit verschillende hoeken op de roteerbare metalen basis worden bewerkt. Elektrische afkortzagen worden voornamelijk gebruikt voor timmerwerk en gipsplaat werk - enerzijds omdat ze in korte tijd grote hoeveelheden materiaal kunnen zagen en anderzijds vanwege de veelzijdige instel- en vergrendelingsmogelijkheden op de afkortzaag.
Krachtige afkortzagen voor alle eisen - Würth
Het belangrijkste criterium bij het kiezen van de juiste kapzaag is het materiaal dat u wilt zagen. De grootte, prestaties, zaag eigenschappen en het zaagblad van afkortzagen variëren naargelang de materialen waarvoor ze zijn ontworpen. In de Würth online shop vind je onder andere plaatzagen waarmee laminaat, hout en MDF-platen nauwkeurig kunnen worden gezaagd, evenals metalen afkortzagen voor kunststof, een grote verscheidenheid aan metalen en zelfs roestvast staal. Andere aspecten waarmee u rekening moet houden bij het kopen van een afkortzaag:
-
Zaagprestaties: De verstekhoek is natuurlijk vooral belangrijk bij een verstekzaag, die meestal flexibel kan worden aangepast tot minimaal 45 graden. Maar ook de maximale zaagdiepte en zaagbreedte variëren afhankelijk van het model en de geschiktheid van het materiaal.
-
Veiligheid: Cirkelzaagwerk is niet zonder risico, en het risico op ongevallen is des te groter wanneer sterk versplinterde materialen zoals metalen worden gezaagd. Daarom moet u bij het kiezen van een afkortzaag altijd letten op de geïntegreerde veiligheidsfuncties - zoals een veiligheidsschakelaar en een vergrendeling in de uit-modus, evenals een veiligheidsschild dat beschermt tegen rondvliegende spaanders.
Würth - specialist voor gereedschappen en montagemateriaal
In de Würth online shop vindt u niet alleen hoogwaardige afkortzagen, maar ook decoupeerzagen, handcirkelzagen en vele andere elektrische zagen voor professioneel gebruik. Bij alle werkzaamheden aan de cirkelzaag dient u in principe minimaal een veiligheidsbril en beschermende handschoenen te dragen: als beproefde partner voor vakmensen, bouwbedrijven en bouwdienstverleners biedt Würth naast een breed assortiment gereedschappen en gereedschapstoebehoren ook slijtvaste beschermende kleding en beschermingsmiddelen.