Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Verstek- en afkortzaagmachine KTS 300-L
Verstek- en afkortzaagmachine KTS 300-L - 1
Verstek- en afkortzaagmachine KTS 300-L - 2
Verstek- en afkortzaagmachine KTS 300-L - 3
Verstek- en afkortzaagmachine KTS 300-L - 4
Verstek- en afkortzaagmachine KTS 300-L - 5
Verstek- en afkortzaagmachine KTS 300-L - 6
Verstek- en afkortzaagmachine KTS 300-L - 7

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Verstek- en afkortzaagmachine KTS 300-L

Voor rechte, schuine en verstekzaagsneden in hard- of zachthout, massief hout, aluminium en kunststof delen. Nauwkeurig zagen met projectie van een laserlijn die de zaaglijn aangeeft
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
  • Zeer krachtige borstelmotor

  • Nauwkeurig zagen met hoekindicator en gemakkelijk afleesbare schaalverdeling

  • Zelfkalibrerende laserlijn

  • Compact en licht met een aluminium werkoppervlak

  • Softstart

  • Motorrem die het blad binnen maximaal 10 sec stopt

  • Beveiliging tegen onbedoeld opnieuw starten

  • Blad instelbaar naar rechts of links van 0 tot 45° met de mogelijkheid van automatisch stoppen bij 0, 15, 22,5, 30 en 45°

  • Kantelt van 90° tot 45° naar links, zelfs in combinatie met een rotatie naar rechts of links

  • Met aansluitingen voor stofafzuiging

  • In hoogte verstelbaar bovenste werkoppervlak met zijaanslag

  • Voorzien van een 48-tands 300mm-houtzaagblad, aanduwer, zijversteller en bovenste eindaanslag