Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Verstek- en afkortzaagmachine KTS 300-L
Verstek- en afkortzaagmachine KTS 300-L - 1
Verstek- en afkortzaagmachine KTS 300-L - 2
Verstek- en afkortzaagmachine KTS 300-L - 3
Verstek- en afkortzaagmachine KTS 300-L - 4
Verstek- en afkortzaagmachine KTS 300-L - 5
Verstek- en afkortzaagmachine KTS 300-L - 6
Verstek- en afkortzaagmachine KTS 300-L - 7

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Verstek- en afkortzaagmachine KTS 300-L

Voor rechte, schuine en verstekzaagsneden in hard- of zachthout, massief hout, aluminium en kunststof delen. Nauwkeurig zagen met projectie van een laserlijn die de zaaglijn aangeeft
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
  • Zeer krachtige borstelmotor

  • Nauwkeurig zagen met goed afleesbare hoekaanduiding en schaalverdeling

  • Zelfkalibrerende laserlijn

  • Compact en licht met een aluminium werkoppervlak

  • Softstart

  • Motorrem die het zaagblad stilzet binnen maximaal 10 seconden

  • Vergrendeling tegen per ongeluk inschakelen

  • Zaagblad kan links en rechts gedraaid worden van 0 tot 45° met automatische klikstops op 0, 15, 22,5, 30 en 45°

  • Kan linksom gekanteld worden van 90° tot 45°, ook na links of rechts draaien

  • Met openingen voor stofafzuiging

  • De hoogte van de bovenkant van het werkoppervlak kan worden versteld met een laterale aanslag

  • Voorzien van een 48-tands zaagblad met Ø 300 voor hout, duwblok, laterale regelaar en laterale bovenaanslag