Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Afdichtvilt Binnen
Voor het afdichten van voegen, kozijn- en aansluitvoegen binnen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Een product van het Würth-afdichtingssysteem
De afzonderlijke onderdelen van het afdichtingssysteem van Würth zijn wat de materialen betreft met elkaar compatibel.
Onzichtbaar na installatie
Kan snel en schoon worden gepleisterd.
Luchtdicht en ondoordringbaar voor waterdamp
Er wordt voldaan aan de specificaties van de geldende Duitse warmte-isolatieverordening en DIN 4108 Deel 7 wanneer het product correct en professioneel wordt gebruikt.
Uitstekende kleefkracht
- Gezien de butylrubbersamenstelling
- Eén zijde bedekt met synthetische TNT
- Met een zelfklevende montagestrip
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor technische informatie of adviezen die gratis door onze klantenservice worden verstrekt. Daarom moet iedereen die van plan is het product te gebruiken van tevoren bepalen of het geschikt is voor het geplande gebruik en in elk geval alle aansprakelijkheid aanvaarden die uit het gebruik ervan kan voortvloeien. Wij zorgen voor een consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
- Aansluitvoegen aan de binnenkant die naderhand moeten worden gepleisterd
- Voor afdichting binnen en aansluitvoegen van gevelconstructies en serres
1. Voorbereiding:
Het oppervlak moet schoon, droog en vet- en stofvrij zijn. Op sterk absorberende minerale oppervlakken moet een butylprimer worden gebruikt.
2. Kozijnmontage:
Beschermfolie van de zelfklevende strip aftrekken en de afdichtband op de achterzijde van het raamkozijn bevestigen. Kozijn voorbereiden en voeg vullen met PURLOGIC Top of PURLOGIC Flex schuim.
3. Montage op metselwerk:
Beschermpapier van butyl aftrekken, butylstrip aanbrengen op de wand en stevig aandrukken met een aandrukwals.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!