Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Afdichtring assortiment 575 stuks in systeemkoffer 4.4.1. DIN 7603, vorm A
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Alle ringen volgens DIN 7603 zijn vlakke afdichtingen op statische vlakken
- Massief koper, vorm A = vlakke afdichting, hittebestendig tot max. +300 °C
- Koperen/vulstof pakking, asbestvrij, vorm C = vulstof afdichting, hittebestendig tot max. +300 °C
- Aluminium afdichtring, vorm A, hittebestendig tot max. +200 °C
Het materiaal waarvan de afdichtringen moeten zijn gemaakt, is afhankelijk van de in de pijpleiding aanwezige stoffen.
Bij het gebruik van afdichtringen dient u erop te letten dat de maten van zowel de binnen- als de buitendiameter zijn aangegeven – bij weinig ruimte is de binnendiameter doorslaggevend.
Specifiek voor olieaftappluggen voor de automerken BMW, Citroën, Ford, Mercedes, Opel/Vauxhall, Peugeot, Renault en VW/Audi
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!