Betrouwbaar afdichten van bouwsubstraten met afdichtingsspecie
Dichtingsslurries behoren tot het standaardrepertoire voor metsel- en tegelwerk. Het cement-kunststofmengsel, ook wel waterdichtingsspecie genoemd, wordt gebruikt bij de voorbehandeling van muren en vloeren - in de eerste plaats in vochtige ruimten, maar ook in kelders en andere ruimten waar de muren vocht uit de grond opnemen. Würth biedt afdichtingsslurries voor professionele bouw- en renovatieprojecten.
Voor nieuwe gebouwen en renovatie van oude gebouwen
Als muren en vloeren tijdens de bouw onvoldoende worden afgedicht, kunnen zij vocht opnemen, hetzij van binnenuit, bijvoorbeeld in de badkamer of het washok, hetzij van de grond, bijvoorbeeld in het geval van keldermuren en -vloeren. De klassieke gevolgschade zoals schimmel, aantasting door schimmels of stilstaand water kan alleen met veel werk en kosten worden verwijderd - daarom is het des te belangrijker om vochtgevoelige muren direct bij bouwmaatregelen of bij een kernrenovatie betrouwbaar af te dichten. Waterdichtingsmortel van Würth wordt uit cement en een styreen-acrylaatdispersie onmiddellijk voor het aanbrengen gemengd en als voorstrijkmiddel op metselwerk, gasbetonmuren of funderingen aangebracht. Hiervoor kan een oppervlakteborstel of een getande spaan worden gebruikt. Afhankelijk van de vochtbelasting wordt na volledige uitharding van de afdichtingsmortel nog een laag aangebracht voordat de tegels of platen op het oppervlak kunnen worden gelegd. Hoewel waterdichtingsmortel ook geschikt is voor intensief gebruik, b.v. in zwembaden en openbare sanitaire ruimten, is een waterbestendige afdichtingsmassa die reeds kant en klaar is gemengd en even gemakkelijk kan worden aangebracht als waterdichtingsmortel, meestal voldoende voor particuliere interieurs en kelders.
De juiste onzichtbare waterdichting voor wanden en vloeren
Als u aan een nieuwbouwhuis werkt, is het waterdicht maken van de oppervlakken geen probleem - de ondergronden moeten alleen droog en stofvrij zijn. Bij renovatiewerkzaamheden wordt het moeilijker. Hier moeten pleisterwerk, behangpapier en verflagen volledig worden verwijderd alvorens de dichtingsmortel of het dichtingsproduct aan te brengen. Scheuren en beschadigingen in het metselwerk moeten worden gerepareerd met het juiste vulmiddel. Minerale, sterk absorberende of zouthoudende ondergronden moeten worden voorgestreken met een primer alvorens te verzegelen.
Hoogwaardige afdichtingsmiddelen en hulpmiddelen voor het bekleden van oppervlakken
Würth verkoopt bouwbenodigdheden en werkmaterialen voor professionals. Net als alle bouwchemische producten uit het Würth assortiment beschikken ook afdichtingsspecie en afdichtingsmassa's van Würth over een algemeen keuringscertificaat van de bouwinspectie. Bovendien zijn de afdichtingsslurry's getest op waterondoorlatendheid volgens DIN 4030 en helpen u om uw werk op de bouwplaats op elk moment betrouwbaar en efficiënt uit te voeren. Grotere hoeveelheden bouwchemicaliën voor uw magazijn kunt u comfortabel online bestellen en direct in de fabriek laten afleveren - dat is de Würth service.