Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Afdichtmiddel voor hydrauliek met lage sterkte
Afdichtmiddel voor hydrauliek met lage sterkte - 1
Afdichtmiddel voor hydrauliek met lage sterkte - 2
Afdichtmiddel voor hydrauliek met lage sterkte - 3

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Afdichtmiddel voor hydrauliek met lage sterkte

Voor afdichting van pneumatische en hydraulische schroefverbindingen die worden blootgesteld aan hoge spanning. Bij schroefverbindingen tot aan de barstdruk van de leiding/slang

Staffelprijs
VE
Prijs op aanvraag
Kies variant

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Lage sterkte, daarom eenvoudig te demonteren



Uitstekend bestand tegen alle hydraulische vloeistoffen en brandstoffen


Hoge mate van veiligheid, omdat aantastingen als gevolg van het oplossen van het product kunnen worden voorkomen.



Snel uithardend, zelfs bij lage temperaturen


Minimale uitvaltijden



100% afdichting


Tussenruimten worden volledig gevuld zodat de resulterende hechting bescherming biedt tegen wrijvingscorrosie en roest.



Bestand tegen een groot aantal basen, gassen, oplosmiddelen, oliën en brandstoffen



Siliconen-, oplosmiddel- en olievrij



DOS-systeem:


  • Praktische bediening met één hand, dankzij de handige draaisluiting, zodat u altijd één hand vrijhoudt

  • Dankzij traploze regeling kunt u de dosering aan de toepassing aanpassen en materiaalverbruik en kosten tot het minimum beperken

  • Kostenefficiënt dankzij vrijwel volledige lediging, geen productresten in de doseerhals
Opmerking
  • Door het krachtige versnellende effect van koper- of koperlegeringen kan het afdichtmiddel tijdens het sealen hard worden. Dit kan micro-scheuren veroorzaken, die in de toekomst tot lekkage kunnen leiden. Daarom raden we u ten zeerste aan voorafgaande tests uit te voeren voor proceszekerheid als het hydraulische afdichtmiddel wordt gebruikt in verbindingen die koper bevatten en op de lange termijn in contact komen met water van ≥ 40°C. De gebruiker is verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid van het product voor het specifieke toepassings- en hechtingsproces.

  • De volgende kunststoffen kunnen bij langere blootstelling nadelig worden beïnvloed: ABS, celluloïde, polystyreen, polycarbonaat (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polysulfon, SAN (luraan, Tyril), Vinidur, gevulkaniseerd fiber en gelakte oppervlakken.
Toepassingsgebied

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg het technisch gegevensblad!