Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Afdichtmiddel ventilatiekanaal hybride

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Afdichtmiddel ventilatiekanaal hybride

Gebruiksklaar, hybride 1C-afdichtmiddel op polymeerbasis
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
Hardt snel uit


Korte droogtijd bespaart tijd



Oogt als metalen oppervlak


Ideaal voor gebruik op zichtbare metalen oppervlakken



Eenvoudig en snel te gebruiken


Toepasbaar op licht geolied, tegen corrosie beschermd, onbewerkt en verzinkt staal, roestvast staal en aluminiumplaten zonder dat ontvetten nodig is. Reiniging van het oppervlak is desondanks aan te bevelen om een optimale hechting te bevorderen.



  • Siliconenvrij, bestand tegen UV-straling, bestand tegen veroudering en verwering

  • Bevat geen stoffen die van nadelige invloed zijn op de hechting van lak

  • Geen hechtprimer nodig

  • Kortstondige temperatuurbestendigheid max. +100 °C bij max. 1 h
Opmerking

Raadpleeg het overzichtsblad "Algemene verwerkingsinstructies voor afdichtmiddelen". Het afdichtmiddel mag niet permanent in een vloeibaar medium worden ondergedompeld. De voortdurende ophoping van vloeibare stoffen boven de voeg dient bij de constructie van het systeem te worden voorkomen.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.