Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Afdichtmiddel ventilatiekanaal hybride
Gebruiksklaar, hybride 1C-afdichtmiddel op polymeerbasis
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hardt snel uit
Korte droogtijd bespaart tijd
Oogt als metalen oppervlak
Ideaal voor gebruik op zichtbare metalen oppervlakken
Eenvoudig en snel te gebruiken
Toepasbaar op licht geolied, tegen corrosie beschermd, onbewerkt en verzinkt staal, roestvast staal en aluminiumplaten zonder dat ontvetten nodig is. Reiniging van het oppervlak is desondanks aan te bevelen om een optimale hechting te bevorderen.
- Siliconenvrij, bestand tegen UV-straling, bestand tegen veroudering en verwering
- Bevat geen stoffen die van nadelige invloed zijn op de hechting van lak
- Geen hechtprimer nodig
- Kortstondige temperatuurbestendigheid max. +100 °C bij max. 1 h
- Gelieve het overzichtsblad "Algemene richtlijnen inzake toepassing van afdichtmiddelen" in acht nemen. Raadpleeg het technisch informatieblad voor meer informatie.
- Het afdichtmiddel mag niet permanent in contact komen met vloeibare middelen. De voortdurende ophoping van vloeistoffen boven de verbinding dient bij de constructie van het systeem te worden voorkomen.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
- Voor het afdichten van bewegings- en componentverbindingen in airconditioningsystemen en ventilatiekanalen
- Voor geluidsisolatie van plaatstalen verbindingen, afdichting van luchtcirculatiekanalen in airconditioningsystemen en uitlaatluchtsystemen in professionele keukens
- De oppervlakken moet schoon, droog en vetvrij zijn
- Raadpleeg het technisch informatieblad voor meer informatie
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!