In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
3 artikel(en) met 3 versies gevonden
Viskeus hecht- en afdichtmiddel voor het afdichten van flenzen en oppervlakken met grote tussenruimte
Voor afdichting van flenzen en oppervlakken met geringe tussenruimte tot max. 0,3 mm. Vervanging voor vaste-stofafdichtingen.
Voor afdichting van flenzen en oppervlakken met grote tussenruimte tot max. 0,5 mm. Als vervanging voor vaste-stofafdichtingen.
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.