In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
2 artikel(en) met 5 versies gevonden
Wit PE-schuim met gesloten celstructuur en aan één zijde een 12 mm brede hechtstrip voor gipsplaatwanden en pleisterwerk. Kan worden gebruikt voor verbindingen in het dakgebied en voor verbindingen in jaloezieën en zonwering. Voorkomt koudebruggen en capillaire effecten.
Enkelzijdig zelfklevend PE-schuim om akoestische bruggen te voorkomen bij het installeren van scheidingswanden. Bewezen geluiddemping in voegen conform DIN 52210 RST, W = 58 dB. Bestand tegen UV-straling, veroudering en verwering.
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.