VKP VKP®TRIO
VKP VKP<SUP>®</SUP>TRIO - 1
VKP VKP<SUP>®</SUP>TRIO - 2
VKP VKP<SUP>®</SUP>TRIO - 3
VKP VKP<SUP>®</SUP>TRIO - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

VKP VKP®TRIO

Voegenafdichtband voor gelijktijdige afdichting binnen en buiten en isolatie van kozijnaansluitingen

  • Kleur: Zwart
  • Chemische basis: Waterdicht polyurethaanschuim
  • Waterdampdiffusieweerstand (omschrijving): Binnen ondoordringbaarder dan buiten
  • Min./max. verwerkingstemperatuur: 5 tot 25 °C
  • Min./max. temperatuurbestendigheid: -30 tot 80 °C
  • Min. weerstand tegen slagregen (druk)/voorwaarden: 600 Pa / conform DIN 18542-BG1
  • Brandklasse/voorwaarden: B1 / conform DIN 4102, volgens bouwvergunning Z-56.212-3607
  • Belastinggroep: MF1
  • UV-bestendig: Ja, in geval van slagregenbestendige compressie, verwering buiten
  • Warmtegeleiding λ: 0.048 W/(m*K)
  • Voorwaarde warmtegeleiding λ: conform DIN 52612
  • Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden: 12 maanden / bij 20 °C

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 15-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Breedte Minimale/maxi... Rollengte Kleur Aantal VE
Prijs/VE
0875345805
58 mm 5-10 mm 6,5 m Zwart
6 st
0875345808
58 mm 8-15 mm 4,5 m Zwart
6 st
0875345809
58 mm 9-20 mm 3 m Zwart
6 st
0875346605
66 mm 5-10 mm 6,5 m Zwart
6 st
0875346608
66 mm 8-15 mm 4,5 m Zwart
6 st
0875346609
66 mm 9-20 mm 3 m Zwart
6 st
0875346613
66 mm 13-30 mm 2,3 m Zwart
6 st
0875347505
75 mm 5-10 mm 6,5 m Zwart
5 st
0875347508
75 mm 8-15 mm 4,5 m Zwart
5 st
0875347509
75 mm 9-20 mm 3 m Zwart
5 st
0875347513
75 mm 13-30 mm 2,3 m Zwart
5 st
0875348605
86 mm 5-10 mm 6,5 m Zwart
4 st
0875348608
86 mm 8-15 mm 4,5 m Zwart
4 st
0875348609
86 mm 9-20 mm 3 m Zwart
4 st
0875348613
86 mm 13-30 mm 2,3 m Zwart
4 st
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
Volledige afdichting en isolatie in één stap


  • Aanzienlijke tijdbesparing tijdens montage

  • Uiterst gemakkelijk aan te brengen

  • Aanzienlijk minder opslagruimte vereist, product vervangt twee conventionele producten


  • Bestand tegen slagregen en dampdoorlatend aan de buitenkant

  • Thermische-isolatie vanuit het middengebied

  • Luchtdicht en dampremmend aan de binnenkant


In alle weersomstandigheden te installeren


Het product zorgt in nagenoeg alle weersomstandigheden voor een volledige en betrouwbare afdichting.



Voorkomt emissies (gecontroleerd door onafhankelijk Eurofins-testlaboratorium)


Veilig voor mens en milieu.



Een ongelijke ondergrond wordt in het gespecificeerde voegengebied altijd geëffend



Geen chemische reactie op de installatieplaats

Opmerking

De expansiesnelheid van VKP Trio hangt af van de temperatuur. De tape bij hoge temperaturen koel, bij lage temperaturen warm bewaren.


Gebruik VKP Plus voor voegen tussen vaste componenten. In het onderste gedeelte van de verbinding raden we flexibele tape of EPDM-afdichtingstape voor buiten aan.


Voor band met een voegbreedte van 12–20 mm en 20–30 mm bestaat de tape uit twee lagen en bevindt de zelfklevende laag zich aan de gegolfde kant (om technische redenen).



U dient zelf toereikende tests met uw eigen verf en afdichtmiddelen uit te voeren. Geen wisselwerking net commercieel verkrijgbare voegmortel. Het venster wordt gemonteerd middels afstandsmontage. Zwaar belaste gevelvoegen moeten worden afgedicht met VKP Plus.

Bovenstaande gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Wij raden u aan om uw eigen tests uit te voeren voorafgaand aan het gebruik. Vanwege de grote verscheidenheid van de verschillende toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, kunnen wij geen specifiek toepassingsresultaat garanderen. Wij aanvaarden geen enkele juridische aansprakelijkheid voor eventueel advies of technische informatie verstrekt door onze gratis klanten-hotline, tenzij dit advies en/of technische informatie onderdeel is van de contractueel overeengekomen service waartoe wij ons hebben verplicht, of tenzij de klantenservice-medewerker bewust of opzettelijk heeft gehandeld. Wij garanderen de consistente kwaliteit van onze producten en behouden ons het recht voor om technische wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.