® Trio SF
Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
VKP PLUS
® Trio SF
Voorgecomprimeerde en geïmpregneerde voegenafdichtband voor gelijktijdige afdichting van binnen- en buitenvoegen van vensters en deuren, met name met kleine voegdieptes
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Beproefde afdichtingseigenschappen meer dan 600 Pa, voldoet aan BG1-vereisten in overeenstemming met DIN 18542
De geteste luchtdichtheidseigenschappen (a < 0,1) voldoen aan de BGR-vereisten in overeenstemming met DIN 18542
Getest en verzekerd van afdichting tegen slagregen
Tijdbesparende verwerking
Bestand tegen slagregen, warmte-isolerend en luchtdicht in één product
Waterdampdoorlatend
De oppervlaktewaterdichtheid aan één kant biedt de vereiste dampdiffusie-eigenschap van "sterkere afdichting aan de binnenkant dan de buitenkant".
Installatie mogelijk in alle weersomstandigheden
Het product zorgt in nagenoeg alle weersomstandigheden voor een volledige en betrouwbare afdichting.
Geen chemische reacties met andere materialen
De band is slagregenbestendig maar moet tevens worden afgedicht met butylband met alubekleding voor stilstaand water (bijv. horizontaal en bovenop) of water dat op de voeg drukt, indien de voeg na het aanbrengen niet onmiddellijk wordt afgedekt. Bij de onderste aansluiting moet een tweede waterafvoer (komvormige afdichtfolie) worden gecreëerd, zodat het water op gecontroleerde wijze wordt afgeleid naar buiten. De uitzettingssnelheid van VKP Trio SF hangt af van de temperatuur. De tape bij hoge temperaturen koel, bij lage temperaturen warm bewaren.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor specifieke gevolgen van een groot aantal toepassingen en opslag-/verwerkingsomstandigheden. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.
- Voor gebruik bij het installeren van bouwelementen met een kleine voegdiepte. Bijvoorbeeld bij het monteren van elementen die zich slechts deels in de dagkant bevinden, zoals bij combinaties met composietsystemen voor thermische isolatie of voorzetgevels.
- VKP Trio SF is aan de binnenzijde voorzien van een grijs geverfde, waterdichte coating. Deze waterbestendige laag in de voeg garandeert dat de dampdiffusiegradiënt van binnen naar buiten in overeenstemming is met de eisen van de RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (RAL-kwaliteitsassociatie voor vensters en huisdeuren).
1. Voorbereiding:
- Ondergronden schoonmaken door verontreinigingen te verwijderen.
- Snij van de begin- en eindstukken van de tape ca. 2 cm af.
- Houd bij het op lengte knippen van de tape rekening met de extra lengte van ca. 2 cm/m.
2. Montage op raam:
- Beschermfolie van de kleefstrip verwijderen en de band op het kozijnprofiel bevestigen.
- Zorg dat de positionering zowel intern als extern juist is (grijze kleur aan de binnenkant).
3. Uiterlijk in de hoeken:
- De tape sluit stomp aan in de hoeken; comprimeren in de lengterichting.
- Lekken dienen te allen tijden te worden voorkomen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!