Afdichtingsband VKP®PLUS
Afdichtingsband  VKP<SUP>®</SUP>PLUS - 1
Afdichtingsband  VKP<SUP>®</SUP>PLUS - 2
Afdichtingsband  VKP<SUP>®</SUP>PLUS - 3
Afdichtingsband  VKP<SUP>®</SUP>PLUS - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Afdichtingsband VKP®PLUS

Geïmpregneerde, voorgecomprimeerde BG1-afdichtband van hoge kwaliteit voor een betrouwbare en langdurige voegafdichting groter dan 600 Pa

  • Chemische basis: Opencellig, fijn polyurethaanschuim
  • Min. weerstand tegen slagregen (druk)/voorwaarden: 600 Pa / conform DIN 18542-BG1
  • Brandklasse/voorwaarden: B1 / conform DIN 4102
  • Max. waterdampdiffusieweerstand µ: 100
  • UV-bestendig: Ja, bij slagregenbestendige montage
  • Min./max. temperatuurbestendigheid: -30 tot 90 °C
  • Houdbaarheid vanaf productie: 24 maanden
  • Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie: bij 5°C tot 25°C

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 20-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Kleur Breedte Minimale/maxi... Rollengte Aantal VE
Prijs/VE
087501103
Zwart 10 mm 3-5 mm 10 m
30 st
087501102
Zwart 10 mm 2-3 mm 12,5 m
30 st
087501152
Zwart 15 mm 2-3 mm 12,5 m
20 st
087501153
Zwart 15 mm 3-5 mm 10 m
20 st
087501154
Zwart 15 mm 4-7 mm 8 m
20 st
087501158
Zwart 15 mm 8-12 mm 4,3 m
20 st
087501204
Zwart 20 mm 4-7 mm 8 m
15 st
0875013518
Zwart 35 mm 18-32 mm 4 m
8 st
0875012510
Zwart 25 mm 10-15 mm 6,5 m
12 st
087502102
Grijs 10 mm 2-3 mm 12,5 m
30 st
087502153
Grijs 15 mm 3-5 mm 10 m
20 st
087502103
Grijs 10 mm 3-5 mm 10 m
30 st
087502156
Grijs 15 mm 6-10 mm 5,6 m
20 st
087502154
Grijs 15 mm 4-7 mm 8 m
20 st
087502158
Grijs 15 mm 8-12 mm 4,3 m
20 st
087502204
Grijs 20 mm 4-7 mm 8 m
15 st
0875022510
Grijs 25 mm 10-15 mm 6,5 m
12 st
0875023518
Grijs 35 mm 18-32 mm 4 m
8 st
087501156
Zwart 15 mm 6-10 mm 5,6 m
20 st
087502152
Grijs 15 mm 2-3 mm 12,5 m
20 st
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
Beproefde afdichtingseigenschappen meer dan 600 Pa, BG1 en BGR in overeenstemming met DIN 18542:2020-04


Gecontroleerde en gecertificeerde slagregendichtheid: voldoet aan de noodzakelijke testparameters.



Een product van het Würth afdichtingssysteem


De individuele productcomponenten van het Würth afdichtingssysteem zijn op elkaar afgestemd met betrekking tot materiaalverdraagzaamheid.



Zeer goede milieuverdraagbaarheid


Ecologische veiligheid getest volgens GEV-testmethode (klasse EC 1 PLUS).



Oplosmiddelvrij en EMICODE EC1 plus


Veilig voor mens en milieu



Slagregendichte overbrugging van grote voegverschillen


Dankzij de hoge tolerantie van de tape kunnen bewegingen van bouwonderdelen worden gecompenseerd en kunnen in de bouw gebruikelijke toleranties ook beter worden overbrugd. Het aantal gebruikte tapeformaten kan daardoor beperkt blijven.



Waterafstotend, maar waterdampdoorlaatbaar


Bij de juiste compressie is de tape slagregendicht, maar zorgt op basis van zijn dampdoorlaatbaarheid voor een goede vochtcompensatie.

Opmerking

De terugveertijd is niet onderworpen aan een bepaalde specificatie en berust slechts op proefondervindelijke waarden. Deze tijd hangt af van de opslagduur en de opslag- en verwerkingstemperatuur. Hoe langer de opslagduur en hoe lager de verwerkingstemperatuur, des te langer de terugveertijd.



Bestendigheid tegen UV-straling en verwering is alleen bij slagregendichte installatie gewaarborgd.

Voegafdichtsystemen volgens het ift-certificeringsprogramma QM360: 2014, reg.nr. 188 7050098

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen door te voeren en onze producten verder te ontwikkelen.