Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Afdichtingskraag BASIC Bitumen enkel aanslagpunt
Voor het afdichten van enkele aanslagpunt en andere bussen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Omlijsting voor het afdichten van enkele aanslagpunten, buizen, kabels en leidingen (bijv. bliksemafleiders) tegen het binnendringen van water
- Het plaatoppervlak van de omlijsting is geschuurd
- Het vrije uiteinde moet worden afgedicht tegen penetratie met krimpkous om binnendringen van water te voorkomen
- Neem de installatie-instructies en technische voorschriften voor het afdichten in acht (platte-dakrichtlijn van de centrale Duitse dakdekkersbond)
- Het product is gereed voor installatie met een geschuurd plaatoppervlak
- Artikel 0838906902 bevat PP krimpkous 55/16 met een lengte van 20 cm
- Artikel 0838906917 bevat PP krimpkous 55/16 met een lengte van 15 cm
- De PP krimpkous 55/16 krimpt van 55 mm tot slechts 16 mm
Geschikt voor het afdichten van enkele aanslagpunten, buizen, kabels en leidingen tegen het binnendringen van water op platte daken die worden blootgesteld aan weersinvloeden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!