Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Beglazingstape voor voorruit Voor kozijnmontage
Geschikt voor gebruik binnen en buiten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Uitstekende UV-bestendigheid
- Bestand tegen slijtage, corrosie en vocht
- Schone verwerking/schone randafwerking
- Minimale compressie van 30 % voor afdichting tegen water
- Middelharde, multifunctionele schuimafdichtingen, vergelijkbaar met neopreen
- Het rugpapier op de niet-klevende zijde vermindert het uitrekken tijdens het aanbrengen
- Goede bestendigheid tegen verdunde zuren en alkalische oplossingen
- Brandwerend conform DIN 4102 deel 1, B2
- Vooraf bepaalde meting vermindert verspilling
- Goede bestendigheid tegen verdunde zuren en alkalische oplossingen
- Vooraf bepaalde meting vermindert verspilling
Lage temperaturen verhogen het risico op condensatie en verminderen de kleefkracht van de tape
- Voldoet aan EU-richtlijn 2000/53 (vrij van lood, chroom VI, kwik en cadmium)
- Voldoet aan ABP EN 13501-1: 2010 brandgedrag klasse E
- Brandwerend conform DIN 4102 deel 1, B2
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg het technisch gegevensblad.
Het enkelzijdige kleeftape van PVC-schuim heeft een voornamelijk gesloten celstructuur en bestaat uit middelhard schuim. Aan de ene kant is een acrylkleefmiddel aangebracht en aan de andere kant is verwijderbaar rugpapier aangebracht. Samengedrukt biedt de ruitentape een goede afdichting tegen water, lucht en stof. De tape kan ook worden gebruikt als antislipmateriaal, voor het vullen van holtes, voor bekleding en als bescherming tegen elektrolytische corrosie.
De oppervlakken moeten schoon, droog en stof- en vetvrij zijn. Het aanbevolen reinigingsmiddel is IPA Cleaner (art. nr. 0893 223 500, 0893 223 505). De tape kan met de hand worden aangebracht, of direct vanaf de rol en met gelijkmatige druk. Raadpleeg het technische informatieblad voor meer informatie.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!