Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
VKP® MAX afdichtingstape
VKP<SUP>®</SUP> MAX afdichtingstape - 1
VKP<SUP>®</SUP> MAX afdichtingstape - 2
VKP<SUP>®</SUP> MAX afdichtingstape - 3
VKP<SUP>®</SUP> MAX afdichtingstape - 4
VKP<SUP>®</SUP> MAX afdichtingstape - 5
VKP<SUP>®</SUP> MAX afdichtingstape - 6
VKP<SUP>®</SUP> MAX afdichtingstape - 7
VKP<SUP>®</SUP> MAX afdichtingstape - 8
VKP<SUP>®</SUP> MAX afdichtingstape - 9
VKP<SUP>®</SUP> MAX afdichtingstape - 10
VKP<SUP>®</SUP> MAX afdichtingstape - 11
VKP<SUP>®</SUP> MAX afdichtingstape - 12
VKP<SUP>®</SUP> MAX afdichtingstape - 13
VKP<SUP>®</SUP> MAX afdichtingstape - 14
VKP<SUP>®</SUP> MAX afdichtingstape - 15
VKP<SUP>®</SUP> MAX afdichtingstape - 16
VKP<SUP>®</SUP> MAX afdichtingstape - 17
VKP<SUP>®</SUP> MAX afdichtingstape - 18
VKP<SUP>®</SUP> MAX afdichtingstape - 19
VKP<SUP>®</SUP> MAX afdichtingstape - 20
VKP<SUP>®</SUP> MAX afdichtingstape - 21
VKP<SUP>®</SUP> MAX afdichtingstape - 22
VKP<SUP>®</SUP> MAX afdichtingstape - 23
VKP<SUP>®</SUP> MAX afdichtingstape - 24
VKP<SUP>®</SUP> MAX afdichtingstape - 25
VKP<SUP>®</SUP> MAX afdichtingstape - 26
VKP<SUP>®</SUP> MAX afdichtingstape - 27
VKP<SUP>®</SUP> MAX afdichtingstape - 28

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

VKP® MAX afdichtingstape

Geïmpregneerd en voorgecomprimeerd afdichtband volgens BG1 voor compensatie van hogere voegtoleranties.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

De band past zich uitstekend aan omgevingsgebied aan


  • Betrouwbare afdichting van voegen met hogere toleranties

  • Overbrugging van oneffenheid van ondergrond

  • Vanwege een groot aantal toepassingsmogelijkheden minder bandafmetingen nodig


Geteste afdichtingseigenschappen van meer dan 600 Pa


Voldoet aan BG1 volgens DIN 18542



Waterafstotend, maar waterdampdoorlaatbaar


Dankzij impregnatie is de band bestand tegen slagregens, maar kan vocht in de voeg vanwege de dampdoorlaatbaarheid van de band toch goed uitdrogen.



Uitstekend bestand tegen weersinvloeden


Ook buiten toepasbaar

Opmerking

De uitzettingssnelheid van VKP MAX hangt af van de temperatuur. De tape bij hoge temperaturen koel, bij lage temperaturen warm bewaren. Verdraagzaamheid moet worden getest als band wordt gecoat met lak en afdichtmiddelen. De band mag niet in contact komen of worden gereinigd met chemicaliën die oplosmiddelen of agressieve chemicaliën bevatten.


Om de werking te garanderen en te voorkomen dat vocht binnendringt, mag de afdichtingstape tijdens en na de montage niet verder uitzetten dan de maximaal gespecificeerde voegbreedte.

Toepassingsgebied

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.