Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Afdichtband VKP
Geïmpregneerde, voorgecomprimeerde afdichtingsband met KOMO-keur voor een betrouwbare en langdurige voegafdichting tot 600 Pa
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
- Geschikt voor vlakke, oneffen en/of evenwijdige en niet evenwijdige voegen
- UV- en verouderingsbestendig
- Verdraagzaam met alkydhars en watergedragen verf en kitten
- Verouderingsbestendig
- Gemakkelijk en snel aan te brengen
- Lange levensduur
- Volgt de voegbeweging
- Slagregendicht en damp open
- Bevat geen bitumen, bloedt niet door
- Wordt (H)CFK-vrij geproduceerd
Afdichtband voor een regendichte afdichting van voegen in verticale buitengevelvlakken tussen bouwdelen of bouwmaterialen van beton, metselwerk, natuursteen, metalen, kunststoffen en hout.
Würth VKP band KOMO-keur biedt bescherming tegen vocht, regen, stof, warmteverlies, geluid etc. Toegepast in de verticale
buitengevels heeft het alleen de functie van een regenkering. Een tweede voegdichting aan de binnenzijde (binnenspouwblad)
is noodzakelijk voor de luchtdichting.
Let op:
Bij lage temperaturen gaat de voeg open (breder). Dit kan tot 12 mm waarbij de voegdichtende functie blijft. Bij hoge temperaturen wordt de voeg smaller, dan kan het band verder gecomprimeerd worden tot 8 mm zonder dat er schade ontstaat aan het band. Hierbij is er rekening mee gehouden dat niet alle voegen precies 10 mm breed zijn.
Voorbeeld:
Is de voegbreedte 10 mm dan is de keuze: banddikte 10. Afhankelijk van de voegdiepte die gevuld moet worden, kies je
vervolgens 20 of 25 mm bandbreedte.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!