Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Band voor snelle reparatie HR
Band voor snelle reparatie HR - 1
Band voor snelle reparatie HR - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Band voor snelle reparatie HR

Zeer bestendige, zelfklevende siliconentape voor onmiddellijke reparatie en afdichting van leidingen en slangen tot een druk van 8 bar (met diam. 1 inch), voor het afdekken van de handgrepen van gereedschap.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen
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
  • Bestand tegen vele middelen

  • Waterafstotend en luchtdicht binnen enkele seconden

  • Uiterst veelzijdig

  • Zeer eenvoudige en snelle toepassing, ook ideaal voor pech- en hulpdiensten

  • Werkt ook op vochtige of olieachtige ondergronden en onder water

  • Kan worden verwijderd zonder residu achter te laten

  • Blijvend elastisch
Opmerking

De band is niet zelfklevend. Uitsluitend bedoeld voor tijdelijke reparatie. Niet voor hergebruik. Het is niet aan te bevelen na afdichting de positie te veranderen.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.