Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Afdichtingstape Flexband Duo interieur
Uiterst elastische vensterafdichtband met elastische zone en dubbele lijmstrip.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Buitengewone, langdurige elasticiteit
Het elastische gebied heeft een langdurige elasticiteit om voegbewegingen tot 5 mm te volgen. Het zorgt daarom voor maximale veiligheid tegen lekken die verband houden met beweging. Gemakkelijk aan te brengen zonder dat een bewegingslus voor voegbewegingen tot 5 mm nodig is.
Geteste afdichtende eigenschappen
- Maakt luchtdicht en vertraagt dampdiffusie.
Indien correct en professioneel gebruikt, voldoen de afdichtingseigenschappen aan het nieuwe energiebesparingsbesluit.
Pleisterbaarheid
Het vilt biedt uitstekende hechting voor commercieel verkrijgbare bepleistering.
Combinatie van zelfklevende strips en butylstrips
- Grote kleefkracht
- De op acrylaat gebaseerde lijmstrip zorgt ervoor dat het product uiterst snel aan het kozijn hecht
- Uitstekende hechting aan het kozijn dankzij de butylrubberen tape
Rondom de hoeken moet een lengte van meer dan 5 cm worden aangehouden. De Flexband Kleber-lijm, Flexband Kleber Plus of EPDM-afdichtlijm zijn niet geschikt voor het lijmen van de butylstrip of de gladde zijde van de Flexband Duo-tape.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor technische informatie of adviezen die gratis door onze klantenservice worden verstrekt. Daarom moet iedereen die van plan is het product te gebruiken van tevoren bepalen of het geschikt is voor het geplande gebruik en in elk geval alle aansprakelijkheid aanvaarden die uit het gebruik ervan kan voortvloeien. Wij zorgen voor een consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Voor interne waterdichtheid en voegconstructies in met gevels, serres en kassen.
1. Reiniging:
Het oppervlak moet schoon, droog en vet- en stofvrij zijn. Op sterk absorberende minerale oppervlakken moet een butylprimer worden gebruikt.
2. Kozijnmontage:
De beschermfolie van de zelfklevende strip aftrekken en de afdichtband op de achterzijde van het kozijn plakken. Stevig aandrukken met aandrukwals. Kozijn monteren en voeg vullen met PURLOGIC Top of PURLOGIC Flex schuim.
3. Montage op metselwerk:
Beschermfolie van butyl aftrekken, butylstrip aanbrengen op de wand en stevig aandrukken met een aandrukwals.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!