Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Papieren vouwmasker
Voorgevouwen afplakpapier met een dunne, vlakke crêpetape voor het afplakken binnen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Afplakpapier met vlakke crêpetape
- Hittebestendig tot 80 °C
- Geschikt voor alle kleuren
Naaldhout kraftpapier, natuurlijke kleur (34 g/m2)
- Doorloopbestendig, voorgevouwen kraftpapier
- Uitstekende absorptie van water en oplosmiddelen
Eenvoudig en precies in het gebruik
Milieuvriendelijke afdekking
Om te kunnen waarborgen dat de tape kan worden losgetrokken zonder resten achter te laten, moet de tape meteen nadat de verf is opgedroogd, worden verwijderd.
De tape is niet bestand tegen UV-straling en is daarom niet geschikt voor toepassing buiten.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en de opslag- en gebruiksomstandigheden accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij zorgen voor een consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg het technisch gegevensblad!
Tijdelijke bescherming tijdens schilder- en pleisterwerk. Voor snel en milieuvriendelijk afdekken en afplakken binnen, zoals vensterbanken, plinten, radiatoren, openingen, randoppervlakken, enz.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!