Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Afdekhoes voor ACS cars
Bescherm uw kalibratiegereedschap tegen stof en vuil en verleng de levensduur van het gehele systeem.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Met de WOW!-afdekhoes blijven uw WOW! ACS cars altijd in perfecte staat.
Dankzij de hoogwaardige afwerking en de exacte pasvorm van de afdekhoes blijft het gereedschap vrij van stof, vuil en schade. Dit verlengt ook de levensduur van het gehele kalibratiesysteem.
- Optimale passing: 300 x 1360 x 2000 mm (B x D x H)
- Ritssluiting aan zijkant
- Vochtwerend
- Materiaal: 100% polyester 600D, PVC-coating aan de binnenkant
- Kleur: zwart
Bij gebruik van de afdekhoes kunnen accessoires eenvoudig op het kalibratiesysteem blijven zitten (radarkit 2, wielklemmen, accessoiredoos en een doel van 1.340 x 960 mm).
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!