Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Afdekhoes voor ACS cars
Afdekhoes voor ACS cars - 1
Afdekhoes voor ACS cars - 2
Afdekhoes voor ACS cars - 3
Afdekhoes voor ACS cars - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Afdekhoes voor ACS cars

Bescherm uw kalibratiegereedschap tegen stof en vuil en verleng de levensduur van het gehele systeem.
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
Met de WOW!-afdekhoes blijven uw WOW! ACS cars altijd in perfecte staat.


Dankzij de hoogwaardige afwerking en de exacte pasvorm van de afdekhoes blijft het gereedschap vrij van stof, vuil en schade. Dit verlengt ook de levensduur van het gehele kalibratiesysteem.



  • Optimale passing: 300 x 1360 x 2000 mm (B x D x H)

  • Ritssluiting aan zijkant

  • Vochtwerend

  • Materiaal: 100% polyester 600D, PVC-coating aan de binnenkant

  • Kleur: zwart

Opmerking

Bij gebruik van de afdekhoes kunnen accessoires eenvoudig op het kalibratiesysteem blijven zitten (radarkit 2, wielklemmen, accessoiredoos en een doel van 1.340 x 960 mm).