Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Afdekfolie gerolde LDPE-stof
Voor grootschalige bedekking tijdens renovatie of herlakken.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Voordelen van LDPE-kwaliteit
- LDPE-folies (Low-Density PolyEthylene) zijn zachter en soepeler dan HDPE-folies
- Vanwege de hogere flexibiliteit/elasticiteit hebben LDPE-folies een hogere doorscheurweerstand
- Geleverd op een kartonnen rol (breedte 1,0 m)
De folie is niet UV-bestendig, daarom moet de folie tegen UV-straling worden beschermd. Bij blootstelling aan UV-straling verliest het product al na 1-2 maanden zijn mechanische eigenschappen
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Voor het afdekken van grote stukken vloer, onderdelen en installaties die tijdens renovatie- en schilderwerk moeten worden beschermd tegen vocht, stof, verf, enz. Geschikt voor gebruik binnen en buiten.
Van de rol moet eerst de verpakking worden opengescheurd en verwijderd. Rol vervolgens met de hand tot de gewenste lengte afrollen. Snijd de folie af met een mes of schaar zodra de gewenste lengte is afgerold. Het zeil kan nu worden uitgespreid. Afdekfolie is in de regel geschikt voor eenmalig gebruik. Maar afhankelijk van de mate van verontreiniging kan deze folie vaker worden gebruikt.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!