Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Afbraamschijven

Populairste producten in de categorie Afbraamschijven

Afbraamschijven voor het bewerken van metalen en steen

Het bewerken van metalen of steen vraagt veel van uw gereedschap. Vooral bij het zogenaamde voorbewerken met hoge drukkrachten op het materiaal. Voorbewerken is het scheiden van spanen van een werkstuk om het in de uiteindelijke vorm te brengen. Dit is waar de afbraamschijf in het spel komt. Deze wordt hetzelfde toegepast als een doorslijpschijf met een standaard haakse slijper, maar snijdt het materiaal niet door. Let op voor welk materiaal de betreffende afbraamschijf geschikt is. Als afbraamschijven worden gebruikt om een ongeschikt materiaal te bewerken, is niet alleen het resultaat niet bevredigend, maar loopt ook de schijf zelf het risico beschadigd te raken. Würth biedt u een grote keuze aan verschillende afbraamschijven. Lees meer over hun toepassingsgebieden.

Würth afbraamschijven

Of het nu in de staalconstructiebouw, op de bouwplaats of bij het werken met metaal in de werkplaats is: de haakse slijper en een goede selectie afbraamschijven zijn in veel industrieën standaarduitrusting. Ze worden elke dag gebruikt. Bij het ontbramen worden scherpe randen van werkstukken verwijderd, hoeken geslepen of lasnaden verwijderd. Met tools die niet aan de hoogste eisen voldoen, kost dit werk meer tijd dan nodig. De afbraamschijven van Würth worden gekenmerkt door hun stabiele verwerking en lage breukgevoeligheid. Dit is een bepalende factor, niet alleen voor de duurzaamheid en winstgevendheid van uw bedrijf, maar ook voor de veiligheid van uw medewerkers. Tegelijkertijd is het verwijderingspercentage hoog. Hierdoor kunt u effectief en snel werken. Voor kleinere klussen zoals het verwijderen van roest zijn in veel gevallen lamellenschuurschijven of fiberschijven aan te raden. Het verspaningsrendement is meestal niet zo hoog als bij afbraamschijven. De belasting van het materiaal en de arbeid is minder. Alle Würth-afbraamschijven voldoen aan de wettelijke veiligheidsnormen volgens EN 12413 en mogen alleen worden gebruikt in overeenstemming met de noodzakelijke veiligheidsvoorschriften.

Koop andere materiaalbewerkingsproducten voor hoogwaardige materiaalbewerking bij Würth online

De afbraamschijf is een essentieel onderdeel voor het bewerken van metalen. De juiste haakse slijper is net zo belangrijk. U vindt deze in de online shop in verschillende uitvoeringen - zowel als elektrische haakse slijper en als perslucht haakse slijper. Extra accessoires voor slijpen en polijsten zijn ook verkrijgbaar. Denk hierbij aan schuurbanden, lamellenschijven, schuurrollen of schuurdriehoeken. Alle producten en nog veel meer vind je in een vestiging bij jou in de buurt. Of u kunt uw benodigdheden voor slijpschijven en slijpgereedschap hier in de winkel kopen. Neem bij vragen contact op met onze ervaren medewerkers in het filiaal of met onze servicehotline.