Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Afbraamschijf sandwich Voor staal en roestvast staal
Afbraamschijf sandwich Voor staal en roestvast staal - 1
Afbraamschijf sandwich Voor staal en roestvast staal - 2
Afbraamschijf sandwich Voor staal en roestvast staal - 3
Afbraamschijf sandwich Voor staal en roestvast staal - 4

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Afbraamschijf sandwich Voor staal en roestvast staal

Hoogwaardige harsgebonden, met vezels versterkte high performance afbraamschijf met een zeer hoge en snelle materiaalafname

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen
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
Speciale meerlaagse constructie


  • Zwarte laag met fijne korrel (slijpactieve laag)

  • Rode laag met grove korrel (slijpactieve laag met speciaal ommantelde schuurkorrel)

  • Speciale middelgeweven stof van vlies

  • Verhoogde veiligheid tijdens het slijpen, schijf rafelt niet

  • Uitstekende trillingsdemping

  • Het slijpbeeld kan worden beïnvloed door het wijzigen van de slijphoek


Lage warmteontwikkeling



Minimale tolerantie van afmetingen en onbalans



Vrij van ijzer, chloor en zwavel (≤ 0,1 %)

Opmerking
  • Opslag: droog, bij een omgevingstemperatuur van 20°C

  • Werk alleen met geschikte beschermende kleding

  • Alleen onbeschadigde schijven gebruiken

  • Zorg voor een goede contactdruk

  • Zie de verpakkingsbijsluiter voor meer informatie


Let op de juiste contacthoek van de slijpschijf


Een te vlakke aanzethoek leidt ertoe dat de schijf aan de rand uitbreekt.

Voldoet aan de strengste veiligheidseisen van de Europese norm EN 12413 en de OSA (organisatie voor de veiligheid van slijpgereedschappen)