Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Snelle afbraamschijf voor staal en roestvast staal
Snelle afbraamschijf voor staal en roestvast staal - 1
Snelle afbraamschijf voor staal en roestvast staal - 2
Snelle afbraamschijf voor staal en roestvast staal - 3
Snelle afbraamschijf voor staal en roestvast staal - 4

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Snelle afbraamschijf voor staal en roestvast staal

Afbraamschijf met speciale meerlaagse structuur voor een snelle materiaalverwijdering. Voor het bewerken van staal en roestvast staal.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen
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
Vrij van ijzer, chloor en zwavel (≤ 0,1%)



Geschikt voor KWU-klasse II (bijv. pijpleiding- en reactorbouw)



Zwarte laag met fijne korrel: steunschijf (slijpactief)


  • Gedraagt zich als een steunschijf voor de laag met grove korrel:

Verhoogde veiligheid tijdens het slijpen


Schijf rafelt niet


Schijf slijpt gelijkmatig


  • Uitstekende trillingsdemping

Voorkomt het "wittevingersyndroom"


Beschermt de machine



Rode laag met grove korrel



Slijpactieve laag met speciaal ommantelde schuurkorrel


  • Hoge mate van afslijpen met lage contactdruk

  • Zeer koel schuren (geen materiaalverkleuring)

  • Zeer schoon slijpbeeld

  • Geen verstopping (afstompen) van schijf


Speciale middelgeweven stof van vlies


  • Hogere werkveiligheid dankzij optimale korrelhechting en optimale schijfsamenstelling

  • In samenhang met een combinatie van grove en fijne korrel kan het slijpbeeld worden beïnvloed, bijv. door wijziging van de slijphoek of slijpbewegingen
Opmerking
  • Opslag: Droog, bij 20 °C kamertemperatuur

  • Werk alleen met geschikte beschermende kleding

  • Werk alleen met onbeschadigde schijven

  • Zorg voor een goede contactdruk


Let op de juiste aanzethoek van de afbraamschijf.


Een te vlakke aanzethoek leidt ertoe dat de schijf aan de rand uitbreekt.

Voldoet aan de strengste veiligheidseisen van Europese Norm EN 12413.