Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Afbraamschijf sandwich Voor staal en roestvast staal
Hoogwaardige harsgebonden, met vezels versterkte high performance afbraamschijf met een zeer hoge en snelle materiaalafname
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Speciale meerlaagse constructie
- Zwarte laag met fijne korrel (slijpactieve laag)
- Rode laag met grove korrel (slijpactieve laag met speciaal ommantelde schuurkorrel)
- Speciale middelgeweven stof van vlies
- Verhoogde veiligheid tijdens het slijpen, schijf rafelt niet
- Uitstekende trillingsdemping
- Het slijpbeeld kan worden beïnvloed door het wijzigen van de slijphoek
Lage warmteontwikkeling
Minimale tolerantie van afmetingen en onbalans
Vrij van ijzer, chloor en zwavel (≤ 0,1 %)
- Opslag: droog, bij een omgevingstemperatuur van 20°C
- Werk alleen met geschikte beschermende kleding
- Alleen onbeschadigde schijven gebruiken
- Zorg voor een goede contactdruk
- Zie de verpakkingsbijsluiter voor meer informatie
Let op de juiste contacthoek van de slijpschijf
Een te vlakke aanzethoek leidt ertoe dat de schijf aan de rand uitbreekt.
Voldoet aan de strengste veiligheidseisen van de Europese norm EN 12413 en de OSA (organisatie voor de veiligheid van slijpgereedschappen)
- Ook geschikt voor machinale bewerking van staal en RVS
- Schuren van randen en oppervlakken
- Prepareren en gladmaken
- Afbramen en voor het bewerken van lasnaden, vooral harde lasnaden
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!