Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
CERALINE Longlife & Speed afbraamschijf voor staal en RVS
Hoogwaardige harsgebonden, met vezels versterkte afbraamschijf met extreem lange levensduur en optimale en extreem snelle materiaalafname
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Lage warmteontwikkeling
- Lage contactdruk
- Zeer lage kans op breuk
- Minimale tolerantie van afmetingen en onbalans
- Vrij van ijzer, chloor en zwavel (≤ 0,1 %)
- Bewaren op een droge plaats bij kamertemperatuur van 20 °C
- Werk alleen met geschikte beschermende kleding
- Alleen onbeschadigde schijven gebruiken
- Zorg voor een goede contactdruk
- Zie de verpakkingsbijsluiter voor meer informatie
Voldoet aan de strengste veiligheidseisen van de Europese norm EN 12413 en de OSA (organisatie voor de veiligheid van slijpgereedschappen)
- Ook geschikt voor de bewerking van algemeen constructiestaal, hoogvast constructiestaal, constructiestaal, gereedschapsstaal en gehard staal, alsmede voor roestvast staal, gelegeerd en hooggelegeerd staal, roest- en zuurbestendig staal en chroomnikkelstaal
- Schuren van randen en oppervlakken
- Prepareren en gladmaken
- Afbramen en lasnaadbewerking
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!