Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Adereindhuls

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Adereindhuls

Voor veilige klemaansluitingen: adereindhulzen van Würth

Litzedraden worden gebruikt in alle gebieden van elektrische installatie. In sommige gevallen kunnen de gestripte adereinden eenvoudig in het betreffende contact worden geschroefd. Iin veel gevallen is hiervoor echter een adereindhuls nodig. Het beschermt de fijne aders tegen beschadiging bij het aansluiten in de terminal en beveiligt de kabelverbinding. Een uitgebreid assortiment adereindhulzen is essentieel voor professionele installatiewerkzaamheden. Würth biedt de juiste selectie.

Wanneer is een adereindhuls nodig voor een kabelverbinding?

Adereindhulzen kunnen altijd worden gebruikt om litzedraden te beschermen, maar dit is niet voor alle kabelverbindingen absoluut noodzakelijk. Of voor de aansluiting een adereindhuls nodig is, hangt minder af van de kabel dan van de gebruikte klem:

  • Bij klemmen zonder aderbescherming, d.w.z. alle serie- en aansluitklemmen met schroefaansluiting, moet de aansluitkabel voorzien zijn van een adereindhuls.

  • Bij klemmen met draadbescherming, bijv. Verdeelklemmen met kooiklemmen , heeft de aansluitkabel geen adereindhuls nodig - in dit geval is de klem bedoeld om de afzonderlijke litzedraden vast te klemmen.

  • Er is een krimptang nodig om de juiste adereindhuls aan de kabel te bevestigen - en enige oefening, want schoon krimpen is een voorwaarde voor een foutloos aansluitcontact.

De juiste adereindhuls voor uw installatiewerkzaamheden

Het Würth-assortiment omvat zowel geïsoleerde als niet-geïsoleerde adereindhulzen. Beide varianten zijn gemaakt van vertind koper. De geïsoleerde hulzen zijn voordelig voor flexibele kabels, omdat de kunststof kraag de kabel beschermt tegen knikken op het aansluitpunt. Ongeacht of de adereindhuls geïsoleerd is of niet, de maat van de adereindhuls moet altijd worden gekozen in overeenstemming met de kabeldoorsnede. Bij de geïsoleerde adereindhulzen geeft de kleur van de kunststof kraag de overeenkomstige doorsnede aan. Aangezien deze kleurcode niet internationaal uniform is, dient u bij twijfel de productbeschrijving in de Würth online shop of in de Würth productcatalogus te raadplegen. Afhankelijk van of je een of twee aders op de terminal aansluit, bij Würth. Koop eenvoudige adereindhulzen en duo-adereindhulzen in de juiste maten. Professionals vinden bij Würth geïsoleerde manchetten met een bijzonder brede isolatiekraag van hittebestendige kunststof, speciaal voor kortsluit- en aardlekveilige leidingen.

Professionele adereindhulzen kopen voor elektrische installatie

Veilige elektrische installatiewerkzaamheden zijn niet alleen wenselijk, maar zijn in de meeste gevallen wettelijk verplicht en gereguleerd door de relevante DIN-normen. Voor alle professionele toepassingen in de elektrotechnische sector vindt u bij Würth de juiste accessoires: Van kabelverbindingen en isolatiemateriaal tot transformatoren en schakelaars. Würth biedt hoogwaardige, DIN-conforme accessoires voor ambachtelijke professionals.