Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Additieven set met baliestandaard
Speciaal ontwikkelde additieven set voor de wederverkoop aan consumenten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- 12x FILTER CLEAN DIESEL
- 12x POWER CLEAN DIESEL
- 12x MOTOR GUARD DIESEL
- 12x POWER CLEAN PETROL & HYBRID
- 1 BALIESTANDAARD MET 25 FLYERS
De additieven van Würth voorkomen afzettingen, beschermen tegen corrosie en zorgen voor een optimale verbranding en compressie.
Het resultaat?
U geniet van een maximaal vermogen met een lager brandstofverbruik en minder uitstoot roet- en vuilafzettingen op o.a. de kleppen. De additieven van Würth beschermen niet alleen uw motor, het brandstofsysteem en het milieu, ze zijn ook goed voor uw portemonnee. U zult zien dat u de voordelen al zeer snel merkt? Het Würth-assortiment bestaat uit vijf verschillende additieven die geschikt zijn voor alle benzine- of dieselmotoren.
Het pakket kan worden uitgebreid met een poster en stickerpakket (art. nr. 5995002199) voor betere zichtbaarheid bij de verkoop
Voor promotie op digitale schermen of online zijn er op de CL micro pagina diverse downloads van films, afbeeldingen, thumbs en banners te vinden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!