Afstandsmontagesysteem AMO®-Therm
Afstandsmontagesysteem AMO<SUP>®</SUP>-Therm - 1
Afstandsmontagesysteem AMO<SUP>®</SUP>-Therm - 2
Afstandsmontagesysteem AMO<SUP>®</SUP>-Therm - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Afstandsmontagesysteem AMO®-Therm

Adapter ATA met schroefdraad, staal verzinkt. Zwaar belastbaar afstandsmontagesysteem met thermische scheiding op geïsoleerde en niet-geïsoleerde oppervlakken.

  • Aansluitingsschroefdraad: M12
  • Materiaal van de aansluitschroefdraad: RVS A4
  • Diameter draadstang: M16
  • Materiaal van draadstang: Staal verzinkt
  • Oppervlak van draadstang: Verzinkt
  • Lengte: 385 mm
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
Art.-nr. Aansluitingss... Materiaal van de aansluitschro... Diameter draadstang Materiaal van draadstang Aantal VE
Prijs/VE
0913001016
M12 RVS A4 M16 Staal verzinkt
4 st
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
Art.-nr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
Snelle en eenvoudige installatie



Element met beperkte thermische bruggen voor het verbinden en overdragen van belastingen van het bevestigde onderdeel naar de ondergrond


De thermische scheidingsadapter in een kunststof kegel onderbreekt de thermische brug en voorkomt warmteverlies naar buiten



Betrouwbare bevestiging met goedkeuring voor hoge belastingen in een breed scala van bouwmaterialen


Bij verankering in een ondergrond met de injectiemortels WIT-VM 250, WIT-VM 200 en WIT PM 200



Nuttige lengtes van 80 tot 300 mm kunnen worden afgedekt met een AMO-Therm


Individuele en flexibele lengte-instelling met de adapter met commercieel verkrijgbare draadstangen met acceptatietestcertificaat 3.1