Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Adapter Voor AMO®-Therm Mini stand-off installatiesysteem
Adapter Voor AMO<SUP>®</SUP>-Therm Mini stand-off installatiesysteem - 1
Adapter Voor AMO<SUP>®</SUP>-Therm Mini stand-off installatiesysteem - 2
Adapter Voor AMO<SUP>®</SUP>-Therm Mini stand-off installatiesysteem - 3
Adapter Voor AMO<SUP>®</SUP>-Therm Mini stand-off installatiesysteem - 4
Adapter Voor AMO<SUP>®</SUP>-Therm Mini stand-off installatiesysteem - 5
Adapter Voor AMO<SUP>®</SUP>-Therm Mini stand-off installatiesysteem - 6
Adapter Voor AMO<SUP>®</SUP>-Therm Mini stand-off installatiesysteem - 7

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Adapter Voor AMO®-Therm Mini stand-off installatiesysteem

Voor het zonder anker bevestigen van lichte tot gemiddelde belastingen in geïsoleerde gevels met thermische onderbreking. Verankeren door de isolatie in metselwerk
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
Het AMO®-Therm Mini afstandsmontagesysteem bestaat uit deze adapter en een schroef die afzonderlijk verkrijgbaar is



Talrijke toepassingen met slechts twee systeemcomponenten


  • Een enkele schroeflengte voor isolatiediktes van 60 tot 200 mm (stel de lengte van de schroefdraad in afhankelijk van de isolatiedikte)

  • Adapter met gegoten M8- en M10-binnendraad

  • De adapter bestaat uit twee halve schalen, waarbij beide halve schalen centraal over de schroefas worden geklemd met behulp van een combinatietang. De adapter wordt bovendien aan de voor- en achterzijde samengedrukt met de combinatietang. De adapter zit niet strak om de schroefkop, beide elementen kunnen afzonderlijk worden gedraaid

  • Aansluiting van M6-schroef en ASSY®-D plugschroef (∅3.5–5 mm) mogelijk met adapter-inzetstuk

  • Montage HWA-pijpbevestiging met M10x45 mm schroefdraadaansluiting in RVS A2, kraag en afdichtring

  • Bevestiging in metselwerk zonder thermische bruggen
Opmerking

Deze adapter kan alleen worden gebruikt in combinatie met de schroef voor het AMO®-Therm Mini afstandsmontagesysteem. Een speciale boorbit voor beton en een ander boorbit voor metselwerk zijn opgenomen in het assortiment. Neem de aanbevelingen zoals vermeld in Accessoires in acht.

Toepassingsgebied