Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Afstandsmontagesysteem AMO®-Therm
Zwaar belastbaar afstandsmontagesysteem met thermische scheiding op geïsoleerde en niet-geïsoleerde oppervlakken. Met voorgemonteerde ankerstang van roestvast staal A4
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Snelle en eenvoudige installatie
Element met beperkte thermische bruggen voor het verbinden en overdragen van belastingen van het bevestigde onderdeel naar de ondergrond
De thermische scheidingsadapter in een kunststof kegel onderbreekt de thermische brug en voorkomt warmteverlies naar buiten.
Betrouwbare bevestiging met goedkeuring voor hoge belastingen in een breed scala van bouwmaterialen
Bij verankering in een ondergrond met de injectiemortels WIT-VM 250, WIT-VM 200 en WIT PM 200
Nuttige lengtes van 80 tot 300 mm kunnen worden afgedekt met een AMO-Therm
Individuele en flexibele lengte-instelling met de adapter met commercieel verkrijgbare draadstangen met acceptatietestcertificaat 3.1
Bevestiging met lage warmteverliezen naar geïsoleerde ondergronden binnen en buiten, in wanden, tegen isolatie op plafonds, niet-dragende constructies
bijv. overkappingen, brievenbussystemen, satellietsystemen, verlichtingsapparatuur, lichtkokers, klimaatinstallaties, steunen, roosters, metalen constructies, balkonrelingen, balkonschermen enz.
Kan in verschillende bouwmaterialen worden geplaatst.
Massieve en holle kalkzandsteen, normaal en lichtgewicht beton, gescheurd en ongescheurd beton, gasbeton, volle en holle bouwsteen
Kan buitenshuis, in vochtige ruimten en in kustgebieden worden gebruikt
Externe delen gemaakt van roestvast staal.
Geschikt voor voorgepositioneerde montage
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!